スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

スマートアーキ ポールスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)84 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス 内容量1台
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売りです。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13356466 YYY33222LE1 6.2 1灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 31 2150 4000
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356475 YYY33224LE1 6.2 1灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 31 2100 3000
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356509 YYY33252LE1 8.7 2灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 62 4300 4000
312,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356518 YYY33254LE1 8.7 2灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 62 4200 3000
312,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356545 YYY33282LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 93 6450 4000
433,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356554 YYY33284LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 93 6300 3000
433,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356344 YYY33122LE1 4.5 1灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 17.1 1150 4000
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356360 YYY33124LE1 4.5 1灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 17.1 1110 3000
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356369 YYY33132LE1 4.5 1灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 17.1 1150 4000
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356378 YYY33134LE1 4.5 1灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 17.1 1110 3000
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356387 YYY33152LE1 5.7 2灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 34.2 2300 4000
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356396 YYY33154LE1 5.7 2灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 34.2 2220 3000
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356405 YYY33162LE1 5.7 2灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 34.2 2300 4000
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356414 YYY33164LE1 5.7 2灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 34.2 2220 3000
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356430 YYY33182LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 51.3 3450 4000
383,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356439 YYY33184LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 51.3 3330 3000
383,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356448 YYY33192LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 51.3 3450 4000
383,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356457 YYY33194LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ65タイプ 51.3 3330 3000
383,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356484 YYY33232LE1 6.2 1灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 31 2050 4000
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356500 YYY33234LE1 6.2 1灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 31 2100 3000
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356527 YYY33262LE1 8.7 2灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 62 4300 4000
312,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356536 YYY33264LE1 8.7 2灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 62 4200 3000
312,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356570 YYY33292LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 93 6450 4000
433,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13356579 YYY33294LE1 14.0 3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 93 6300 3000
433,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13356466 YYY33222LE1 79885726 YYY33222ZLE1 YYY33222ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885726 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356475 YYY33224LE1 79885735 YYY33224ZLE1 YYY33224ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885735 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356509 YYY33252LE1 79885769 YYY33252ZLE1 YYY33252ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885769 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356518 YYY33254LE1 79885778 YYY33254ZLE1 YYY33254ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885778 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356545 YYY33282LE1 79885805 YYY33282ZLE1 YYY33282ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885805 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 259,800 税込285,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356554 YYY33284LE1 79885814 YYY33284ZLE1 YYY33284ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885814 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 259,800 税込285,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする