街路灯 LEDモールライト
駐車場におすすめのあかり
後方の光を抑え、ワイドに広がる配光。中・大規模の駐車場向けです。
用途駐車場用
構造防噴流型・耐塵形
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色昼白色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプワイド配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
内容量1台
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13358067 | NYS15070LE7 | 79817230 | NYS15070KLE7 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358076 | NYS15071LE7 | 79817239 | NYS15071KLE7 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358085 | NYS15170LE9 | 79817205 | NYS15170KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358094 | NYS15171LE9 | 79817214 | NYS15171KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358110 | NYS15270LE9 | 79817187 | NYS15270KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358119 | NYS15271LE9 | 79817196 | NYS15271KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358128 | NYS15370LE9 | 79817169 | NYS15370KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13358137 | NYS15371LE9 | 79817178 | NYS15371KLE9 |
|
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |