スマートアーキ アッパーライト【受注生産品】

スマートアーキ アッパーライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
効果的な照射とグレアに配慮した配光性能
触れても安全な表面温度

材質本体・枠」ステンレス 質量(kg)11.0 地中埋込型 種類ワンコア(ひと粒)タイプ/UniversalΦ180 電圧(V)100 構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型 保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56 機能照射方向可変機能付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LEDユニット:電源内蔵防水型 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス) 内容量1台
注意
※調光はできません。
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13361366 YYY66001LE1 LED700lmタイプ 10.4 586 3000 電球色
204,000
 
 
取扱い終了
13361375 YYY66002LE1 LED700lmタイプ 10.4 627 4000 白色
204,000
 
 
取扱い終了
13361384 YYY66003LE1 LED700lmタイプ 10.4 561 3000 電球色
204,000
 
 
取扱い終了
13361400 YYY66004LE1 LED700lmタイプ 10.4 600 4000 白色
204,000
 
 
取扱い終了
13361409 YYY66005LE1 LED700lmタイプ 10.4 566 3000 電球色
204,000
 
 
取扱い終了
13361418 YYY66006LE1 LED700lmタイプ 10.4 605 4000 白色
204,000
 
 
取扱い終了
13361427 YYY66051LE1 LED1100lmタイプ 17.5 938 3000 電球色
226,000
 
 
取扱い終了
13361436 YYY66052LE1 LED1100lmタイプ 17.5 996 4000 白色
226,000
 
 
取扱い終了
13361445 YYY66053LE1 LED1100lmタイプ 17.5 898 3000 電球色
226,000
 
 
取扱い終了
13361454 YYY66054LE1 LED1100lmタイプ 17.5 954 4000 白色
226,000
 
 
取扱い終了
13361470 YYY66055LE1 LED1100lmタイプ 17.5 906 3000 電球色
226,000
 
 
取扱い終了
13361479 YYY66056LE1 LED1100lmタイプ 17.5 962 4000 白色
226,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする