シーリングライト
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
色アクリルセード:乳白
取付天井直付型
高さ(mm)160
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ同梱
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)451
調光の可否不可
内容量1台
注意
※調光操作不可