曜日別特売

USB-PD対応Type-Cケーブル

USB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCOUSB-PD対応Type-Cケーブル - MCO

USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル
高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
eMarker内蔵で100W充電対応
安心の熱感知センサー搭載
わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用
屈曲テスト50,000回をクリア
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属
USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能

ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376450UPD-2A07/BK0.7
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
13376477UPD-2A30/BK3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13376459UPD-2A12/BK1.2
オープン
取扱い終了
13376468UPD-2A20/BK2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする