曜日別特売

USB3.2 Type-C映像出力ケーブル

USB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCOUSB3.2 Type-C映像出力ケーブル - MCO

ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる
USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適
USB Type-Cポートからの映像伝送に対応
USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応
USB PD 100W充電(20V5A)に対応
安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵
オリジナルカラーコネクタ採用

仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376486USB-CCD12/BK1.2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
13376495USB-CCD18/BK1.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13376504USB-CCD25/BK2.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする