曜日別特売
XR5-1002HH クロスライド 5G MajorCraft 13367140

XR5-1002HH クロスライド 5G MajorCraft 13367140
XR5-1002HH クロスライド 5G MajorCraft 13367140

クロスライド 5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13367140
品番
XR5-1002HH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

磯からヒラマサや回遊魚を狙えるパワーゲームモデル。強靭なバットパワーはもちろん、大型魚の硬い口にもフッキングできる粘りのあるベリー部が特徴。ダイビングペンシルの操作性に優れた柔軟なティップも併せ持つ本格ロッキーショアゲームモデル。

用途
HHシリーズ
仕様
継数:2pcs
全長
10'0”ft
質量(g)
ルアー:100±20
サイズ(号)
PEライン:1.5-4.0
動作
アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする