鯵道 5G
フロートリグやキャロライナリグに対応。遠投性に優れ、沖のブレイクや潮流の変化に集まるアジを狙い撃ち。専用超高感度カーボンソリッドティップ採用で、遠方の小さなバイトも逃しません
用途Hシリーズ
仕様継数:2pcs、ライン:0.1-0.6lb
全長7'2”ft
質量(g)ルアー:1-15
サイズ(号)PEライン:Fast
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |