ソルパラ ショアジギング
「本格的なショアジギングはちょっと・・」そんなアングラーは多いはず、このモデルはお手軽、お気軽スーパーライトショアジギングモデルですのでビギナーも安心です。
仕様継数:2pcs
全長9'0”ft
質量(g)ルアー:5-30
サイズ(号)PEライン:0.4-1.2
動作アクション:Regular Fast
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,982 / 税込 ¥ 2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,255 / 税込 ¥ 3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,982 / 税込 ¥ 6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,436 / 税込 ¥ 2,680 |