曜日別特売

ソルパラ ジギング

ソルパラ ジギング - MajorCraft

近海ジギングで最もベーシックなスピニングモデルです。120g前後のジグを使用してワンピッチでジグを操作する釣りに最適。ブリとのファイトでも負けないバットパワーが魅力です。

仕様
継ぎ:グリップ脱着
全長
6'0”ft
質量(g)
ルアー:80-150
サイズ(号)
PEライン:1.5-3
動作
アクション:Regular Fast
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367429SPXJ-S60M
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする