PRO:TRUST(プロトラスト)
FSコンパクトセット165
【オールラウンドに使えるコンパクトセット】携帯に便利なコンパクトロッド。リール・ライン付きなのですぐに釣りが始められます。*ナイロン3号付き*振出
全長(cm)
165
素材
グラス
自重(g)
317(リール込)
継数(本)
5
仕舞(cm)
41.3
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.6
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像です、記載のロッドカラー・仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056648
ブラック
【ロッド】ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76057050
シルバー
【ロッド】シルバー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください