曜日別特売
SPXJ-S60M ソルパラ ジギング MajorCraft 13367429

ソルパラ ジギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13367429
品番
SPXJ-S60M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

近海ジギングで最もベーシックなスピニングモデルです。120g前後のジグを使用してワンピッチでジグを操作する釣りに最適。ブリとのファイトでも負けないバットパワーが魅力です。

仕様
継ぎ:グリップ脱着
全長
6'0”ft
質量(g)
ルアー:80-150
サイズ(号)
PEライン:1.5-3
動作
アクション:Regular Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする