ソルパラ 岸タコ

ソルパラ 岸タコ MajorCraft

足元に潜むタコを狙い撃ちするならこのモデルがオススメです。堤防と海底の間に潜むタコを歩きながら狙う「テクトロ」や、堤防の側面に貼り付くタコをルアーを壁沿いに落しながら狙う釣りに最適です。少し沖目の堤防の基礎もタコの隠れ家なのでチョイ投げで狙い撃ちにも使ってもらいたい。わずかな変化も感じとる繊細なティップと一気に巻き取るバットパワーが専用設計の証です。

仕様継数:2pcs 全長7'0”ft 質量(g)ルアー:MAX56 サイズ(号)PEライン:2.0-5.0 動作アクション:Regular Fast 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13367517 SPX-B702H
オープン
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする