変換名人
HDMI変換アダプタ
miniHDMIをHDMI変換するアダプタです。
HDMI出力でminiHDMI搭載モバイルモニターなどに映像を映す時に便利です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
コネクタ形状
HDMI(オス) - mini HDMI(メス)
加工
金メッキ
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
miniHDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373528
HD4618
¥
939
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください