変換名人
USB変換ケーブル
USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
色
ホワイト
質量(g)
16
コネクタ形状
USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374946
CA2775
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください