変換名人
USBケーブル
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
色
ブルー
質量(g)
54
コネクタ形状
USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 A(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約100
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375050
CA5707
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください