変換名人
USB変換アダプタ
USBAをminiBに変換するアダプタです。
ドライブレコーダーなどを繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
6
コネクタ形状
USB A(メス) - USB mini B(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×9×17
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375296
CP8999
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください