変換名人
USB変換ケーブル
USBAをUSBBに変換するUSB3.0ケ-ブルです。
ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
色
ブルー
質量(g)
147
コネクタ形状
USB A(オス) - USB B(オス)
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長(cm)
約300
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375384
CA5837
¥
1,459
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください