変換名人
USB中継コネクタ
A(オス)-A(オス)タイプのUSB中継コネクタです。
手持ちのケーブルを継ぎ足す時などに便利です。
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
USB A(オス) - USB A(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×13×45
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375445
CP7909
¥
459
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください