bitstrong
スマホホルダー 1/4ネジ対応
スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
材質
ABS樹脂使用
厚さ(mm)
装着装置:1~10
色
黒
ねじ規格
1/4ネジ
耐荷重(g)
約500
ねじ穴数
2個
特性
耐衝撃
内容量
1個
注意
※耐荷重には気を付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13368777
BS-SS15-KR
24
5.8~8.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
13368786
BS-SS16-KR
26
6.5~10.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください