バッチリビスドリルビスSUS410

バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

形状ナベ
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ねじ径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
B-DSN419P 13455035
B-DSN419P 13455035
13455035 B-DSN419P 1パック(208本) SUS410 4 19 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
7,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
B-DSN425P 13455044
B-DSN425P 13455044
13455044 B-DSN425P 1パック(164本) SUS410 4 25 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
7,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
13454999 B-DSN416K 1ケース(1311本) SUS410 4 16 鉄板(焼きなし):1~4、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455008 B-DSN419K 1ケース(1218本) SUS410 4 19 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455017 B-DSN425K 1ケース(960本) SUS410 4 25 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455026 B-DSN416P 1パック(224本) SUS410 4 16 鉄板(焼きなし):1~4、ステンレス:1~2
7,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする