バッチリビスドリルビスSUS410

バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション バッチリビスドリルビスSUS410 トライアルコーポレーション

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

材質SUS410 形状座付き ねじ径(mm)4
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13455096 B-DSW419P 1パック(167本) 19 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
7,700
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
13455060 B-DSW416K 1ケース(1043本) 16 鉄板(焼きなし):1~4、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455069 B-DSW419K 1ケース(980本) 19 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455078 B-DSW425K 1ケース(857本) 25 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
35,800
 
 
取扱い終了
13455087 B-DSW416P 1パック(178本) 16 鉄板(焼きなし):1~4、ステンレス:1~2
7,700
 
 
取扱い終了
13455105 B-DSW425P 1パック(146本) 25 鉄板(焼きなし):1~5、ステンレス:1~2
7,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする