バス車内安全標識ヨコマグネット BSAH-6ヨコMG
バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。
材質エコボード
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)225
横幅(mm)300
取付け方法マグネット式
表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
磁束密度380G以上
内容量1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,250 / 税込 ¥ 1,375 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |