KUNIMORI
サイルベアフレックスジョイントカバー
用途
サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。
トラスコ品番
223-6315
材質
ナイロン
質量(g)
14
ピッチ(mm)
20
断面径(Φmm)
収納内寸:16
最大径(Φmm)
収納ケーブル・ホース直径:13
最小内径(Φmm)
収納断面:37
最大外径(mm)
50
内容量
1箱
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404924
KSF35CJ
¥
6,268
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください