KUNIMORI KUNIMORIの メカニカル部品 KUNIMORIの 直動部品 KUNIMORIの ケーブルキャリア サイルベアフレックスジョイントカバー サイルベアフレックスジョイントカバー 注文コード 13404985 用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の接続(延長)用に。 トラスコ品番354-0357 材質本体:ナイロン 質量(g)22 ピッチ(mm)20 断面径(Φmm)収納内寸:24.25 最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:21 最小内径(Φmm)収納断面:53.5 最大外径(mm)66.5 内容量1箱 注意 ※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KSF50CJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13404985 KSF50CJ ¥6,916 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥9,348~ ¥8,498~ セットカラー 岩田製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ セットカラー 岩田製作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ オイレス アラミドM円板 オイレス工業 税込¥4,178~ ¥3,798~ LMガイド SRS-M形 THK 税込¥4,728~ ¥4,298~ LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMC 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 詰替用マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥23,078~ ¥20,980~ エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥40,678~ ¥36,980~ マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ 税込¥10,008~ ¥9,098~ USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー 税込¥80,278 ¥72,980 GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー 税込¥80,278 ¥72,980 小型DCモーター GB 税込¥549~ ¥499~ 小型振動モーター GB 税込¥593 ¥539 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品ケーブルキャリア周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります 本体 周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品