KUNIMORI
サイルベアライト取付けブラケット
軽量で簡単に取付ができます。
用途
サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
22
高さ(mm)
37.5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13405089
KSE2913FBL-1
223-6313
¥
534
¥
369
¥
406
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405098
KSE2913FBU-1
223-6321
¥
534
¥
369
¥
406
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405107
KSE2913MBL-1
223-6328
¥
534
¥
369
¥
406
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13405116
KSE2913MBU-1
223-6299
¥
534
¥
369
¥
406
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください