曜日別特売

アフタークッキング消臭スプレー

アフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKIアフタークッキング消臭スプレー - UYEKI

バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。

用途【スパイス消臭スプレー】ニンニクやネギなどの香味野菜をのせたまな板や餃子やカレーの調理後のキッチン周りに。セット内容スパイス消臭スプレー×2本材質エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料使用の目安1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)使用場所キッチン危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1セット(120mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13410908-
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする