薄型変圧器 USB2.4A 白

薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO 薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO 薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO 薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO 薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO 薄型変圧器 USB2.4A 白 MCO

日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器

付属品キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書 ホワイト 質量(g)345 定格電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計) ケーブル長(m)0.3 定格入力電圧(V)AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ 定格出力電圧(V)AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス) USBタイプDC5V 2.4A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×74×30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13415537 MBT-WDM2/WH
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする