MCO
Apple Watch用折りたたみスタンド ブラック
Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド
出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ
材質
アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)
対応機種
Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)
角度調整範囲
2段階(85°/65°)
特性
折りたたみ可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415650
SST-15/BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください