曜日別特売

121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン

121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード121L 2ドア冷凍冷蔵庫ミラーデザイン - ツインバード

HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。
一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。

付属品製氷皿性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607)質量(kg)約36ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)30(天板に置ける限度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度)年間消費電力量(kWh/年)271省エネ基準達成率(%)110(2021年度)定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」)設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13420525HR-GJ12B
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする