エポボンドEB-100

エポボンドEB-100 - AOIエポボンドEB-100 - AOI

新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し

用途
新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
硬化時間(時間)24以内(23℃)混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
可使時間(分)
硬化時間(時間)
引張強度(N/mm2)
セット内容
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13429230-1組(1kg)15以上(23℃)24以内(23℃)25以上主剤:0.8kg/缶、硬化剤:0.2kg/缶冬用1000mL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13429239-1組(5kg)15以上(23℃)24以内(23℃)25以上主剤:4.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/缶冬用5000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13489150-1組(1kg)50以上(23℃)24以内(23℃)25以上主剤:0.8kg/缶、硬化剤:0.2kg/缶夏用1000mL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13489159-1組(5kg)50以上(23℃)24以内(23℃)25以上主剤:4.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/缶夏用5000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする