サンゲツ
HM-11108 カルムタイル
足触りの良い、適度なざらつき感にこだわったタイル柄です。
幅(cm)
182
寸法(cm)
格子:約22.5×22.8角
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ90、ヨコ182
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432748
HM-11108
1巻(1m)
1
¥
5,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432757
HM-11108
1巻(2m)
2
¥
11,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432766
HM-11108
1巻(3m)
3
¥
17,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432775
HM-11108
1巻(4m)
4
¥
22,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432784
HM-11108
1巻(5m)
5
¥
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432800
HM-11108
1巻(6m)
6
¥
34,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432809
HM-11108
1巻(7m)
7
¥
40,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432818
HM-11108
1巻(8m)
8
¥
45,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432827
HM-11108
1巻(9m)
9
¥
51,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432836
HM-11108
1巻(10m)
10
¥
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432845
HM-11108
1巻(15m)
15
¥
86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13432854
HM-11108
1巻(20m)
20
¥
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください