HM-11108 HM-11108 カルムタイル サンゲツ 13432748

HM-11108 カルムタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1巻(1m)注文コード13432748品番HM-11108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740

足触りの良い、適度なざらつき感にこだわったタイル柄です。

長さ(m)1幅(cm)182寸法(cm)格子:約22.5×22.8角機能さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸グリーン購入法適合全厚(mm)1.8リピート(cm)タテ90、ヨコ182

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする