HM-11076 オーク

HM-11076 オーク サンゲツ

存在感のある力強い木目が特徴の板巾約7.5cmのオーク柄です。

幅(cm)182 機能さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸 板幅(mm)約75 グリーン購入法適合 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ124、ヨコ180
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13439705 HM-11076 1巻(1m) 1
5,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439714 HM-11076 1巻(2m) 2
11,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439730 HM-11076 1巻(3m) 3
17,220
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439739 HM-11076 1巻(4m) 4
22,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439748 HM-11076 1巻(5m) 5
28,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439757 HM-11076 1巻(6m) 6
34,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439766 HM-11076 1巻(7m) 7
40,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439775 HM-11076 1巻(8m) 8
45,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439784 HM-11076 1巻(9m) 9
51,660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439800 HM-11076 1巻(10m) 10
57,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439809 HM-11076 1巻(15m) 15
86,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13439818 HM-11076 1巻(20m) 20
114,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする