iPhone/iPad用 充電専用ケーブル

iPhone/iPad用 充電専用ケーブル Gigastone iPhone/iPad用 充電専用ケーブル Gigastone
(1件のレビュー)

構造特許取得済みLightning充電専用ケーブル、急速充電2.4Aに対応しています。
USB-Aを搭載した充電機器からiPhone/iPadを充電します。

ホワイト 速度チャージスピード:最大2.4A プラグ構造特許取得済みLigtning充電専用コネクタ、USB-A 保証期間1年 ケーブル長(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電 内容量1個
注意
※AC充電器は出力5V2.4A以下のものをご使用ください。出力が大きいと故障の原因になります。
※本製品を機器に接続するときはロゴが上になっていることに注意し、ゆっくりとまっすぐ奥まで差し込んで下さい。裏向きでも差し込めますが充電できません。
※充電専用です、データ転送にはご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13465307 GJC-LT500
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途:
スマホ充電
株式会社MonotaRO 様

安かったが、特に問題なく使えている。ケーブルはもう少し短くてもいいのかもしれない。それでかさばるほどではないが、長さを持て余している感が否めない。なお、スマホに指す際に上下の向きがあるので、そこだけ注意が必要。上下さかさまに指すと充電はできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする