ACE(エース)
モリギン フリーキャップ
穴埋めに使用するキャップです。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品は木部の穴埋めを前提としておりますので、脚の長さより深い穴でないとしっかりと固定ができません。薄板の穴埋めには適しませんので予めご了承願います。
全12種類を絞り込む
色
白
茶
黒
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
内径(Φmm)
下穴径(Φmm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468780
W-31
1パック(10個)
白
5
4~6.5
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
13468789
W-32
1パック(10個)
白
8
6.5~10
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
13468798
W-33
1パック(8個)
白
11
10~12
17
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
13468807
W-34
1パック(6個)
白
15
13~16
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468816
W-35
1パック(10個)
茶
5
4~6.5
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468825
W-36
1パック(10個)
茶
8
6.5~10
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468834
W-37
1パック(8個)
茶
11
10~12
17
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468850
W-38
1パック(6個)
茶
15
13~16
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468859
W-39
1パック(10個)
黒
5
4~6.5
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
13468868
W-40
1パック(10個)
黒
8
6.5~10
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
13468877
W-41
1パック(8個)
黒
11
10~12
17
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468886
W-42
1パック(6個)
黒
15
13~16
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください