KARAシリーズ サンドバッグ 5FT
ナイロンとマヤハイドレザーの2層構造で作られているので衝撃を吸収し拳へのダメージを最小限に抑えてくれます。独自テクノロジーを使用した頑丈なリングが重みにしっかりと耐える。
用途ボクシング用品
セット内容本体×1、スチールチェーン×1、日本語説明書×1
材質マヤハイドレザー、ナイロン
質量(kg)約22
色マットレッド
耐荷重(kg)約60
寸法(cm)152
内容量1個
ナイロンとマヤハイドレザーの2層構造で作られているので衝撃を吸収し拳へのダメージを最小限に抑えてくれます。独自テクノロジーを使用した頑丈なリングが重みにしっかりと耐える。