Android 12搭載 10.1インチ タブレット型PC (MT8168B QuadCore/4GB/eMMC・32GB/SIMスロット:なし/解像度1280x800)
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52
質量(g)約490
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約5時間
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度1280×800px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2
OSandroid 12
画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 13482439
2023-12-25
- 用途:
- 業務で使用できるかテストで購入
運輸・通信業
①タッチの反応がワンテンポ遅い
②外装、画面の精度が悪い(日本製?と疑うぐらいの歪みや波打ち)
簡易レベル的に使用目的で導入しようと思ったけど・・
操作が遅いのは致命的 本当にQuadCore?)
6人が参考にしています