加湿空気清浄機

加湿空気清浄機 シャープ

プラズマクラスター7000搭載。

質量(kg)約2.5 消費電力(W)強12/中7.5/静音3.5 センサーホコリセンサー・ニオイセンサー・湿度センサー・温度センサー 電源コード(m)約1.8 運転音(dB)空気清浄:47~19/加湿空気清浄:36~19 適合床面積空気清浄適用床面積(目安):~18畳(30m2)、加湿空気清浄適用床面積(目安):~11畳(18m2) 連続加湿時間(時間)強:約6.3/中:約7.6/弱:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.9×23×61.3 運転モード強/中/静音 加湿量(mL/h)強:400/中:330/静音:200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13485309 KC-40TH7-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13485309 KC-40TH7-W 63433398 KC-40TH7W KC-40TH7W 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ 63433398 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする