花魁JAPAN
花魁COMBO
ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。
本体に4連抵抗器を内蔵。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
セット内容
テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)
レンズ:152.5
タイプ
ブレーキ・スモール&ウィンカータイプ
奥行(mm)
115
横幅(mm)
612
縦幅(mm)
218
レンズ幅(mm)
570
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
※側面反射板・後部反射板は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13496396
OCWP-CCC-3
クリア クリア/クリア
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません
商品説明動画
花魁 COMBO/OIRAN JAPAN
参考になった