花魁JAPAN
花魁 COMBO 刀
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
適合
純正3連置き換え
奥行(mm)
102
横幅(mm)
613
縦幅(mm)
217
レンズ幅(mm)
613
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13496439
OCKN-RC-01
レッドレンズ/クローム
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496448
OCKN-CC-01
クリアレンズ/クローム
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
花魁ジャパン トラック製品PV 角 combo刀
参考になった