花魁JAPAN
花魁 COMBO 零S
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
適合
純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応
奥行(mm)
114
横幅(mm)
333
縦幅(mm)
189
レンズ幅(mm)
333
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13496457
OCZN-RC-S1
レッドレンズ/クローム
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496466
OCZN-CC-S1
クリアレンズ/クローム
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
花魁 COMBO零S (純正2連置き換えタイプ)OIRAN JAPAN
参考になった