花魁 LED車高灯

花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN花魁 LED車高灯 - 花魁JAPAN

汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き

用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※補償の対象は製品本体のみ
※ウインカーとして使用する場合、テールランプと同じ点灯パターン(シーケンシャル・通常点滅)でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13496755OHL-RC-01レッド
9,980
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496764OHL-CC-01クリア
9,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13496780OHL-AM-01アンバー
9,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする