花魁 LEDスクエアマーカー

花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー - 花魁JAPAN

機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。

奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※花魁シリーズ全商品は、取付箇所、個数等によっては保安基準適合とならない場合がありますので、お買い求めの販売店・ディーラーまたは取付工場などでご確認ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
タイプ
電圧(V)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13497035OSM-YE-12イエローカラーレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497044OSM-OR-12オレンジカラーレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497060OSM-RE-12レッドカラーレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497069OSM-GR-12グリーンカラーレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497078OSM-BL-12ブルーカラーレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497087OSM-YE-12Nイエローカラーレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497096OSM-OR-12Nオレンジカラーレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497105OSM-RE-12Nレッドカラーレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497114OSM-GR-12Nグリーンカラーレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497130OSM-BL-12Nブルーカラーレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497139OSM-YE-12CLイエロークリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497148OSM-OR-12CLオレンジクリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497157OSM-RE-12CLレッドクリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497166OSM-GR-12CLグリーンクリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497175OSM-BL-12CLブルークリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497184OSM-YE-12CLNイエロークリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497200OSM-OR-12CLNオレンジクリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497209OSM-RE-12CLNレッドクリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497218OSM-GR-12CLNグリーンクリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497227OSM-BL-12CLNブルークリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497236OSM-WH-12CLホワイトクリアレンズ12アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497245OSM-WH-12CLNホワイトクリアレンズ12アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497254OSM-YE-24イエローカラーレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497270OSM-OR-24オレンジカラーレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497279OSM-RE-24レッドカラーレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497288OSM-GR-24グリーンカラーレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497297OSM-BL-24ブルーカラーレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497306OSM-YE-24Nイエローカラーレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497315OSM-OR-24Nオレンジカラーレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497324OSM-RE-24Nレッドカラーレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497340OSM-GR-24Nグリーンカラーレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497349OSM-BL-24Nブルーカラーレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497358OSM-YE-24CLイエロークリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497367OSM-OR-24CLオレンジクリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497376OSM-RE-24CLレッドクリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497385OSM-GR-24CLグリーンクリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497394OSM-BL-24CLブルークリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497410OSM-YE-24CLNイエロークリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497419OSM-OR-24CLNオレンジクリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497428OSM-RE-24CLNレッドクリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497437OSM-GR-24CLNグリーンクリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497446OSM-BL-24CLNブルークリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497455OSM-WH-24CLホワイトクリアレンズ24アンダーライト付き
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497464OSM-WH-24CLNホワイトクリアレンズ24アンダーライト無し
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする