曜日別特売

花魁 ステンレス ナンバーフレーム

花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN花魁 ステンレス ナンバーフレーム - 花魁JAPAN

トラック専用ナンバーフレーム
花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。
重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。
LEDカラーチップで魅せる演出
点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。
内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。
カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!
煌めきを忘れないロゴデザイン
切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。
こだわりのハンドメイド
本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。

材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
横幅(mm)
縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13497656ON-M-YEイエロー中型トラック479315
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497665ON-M-ORオレンジ中型トラック479315
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497674ON-M-GRグリーン中型トラック479315
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497690ON-M-BLブルー中型トラック479315
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497699ON-M-WHホワイト中型トラック479315
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497708ON-L-YEイエロー大型トラック587365
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497717ON-L-ORオレンジ大型トラック587365
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497726ON-L-GRグリーン大型トラック587365
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497735ON-L-BLブルー大型トラック587365
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13497744ON-L-WHホワイト大型トラック587365
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする