レッグウォーマー(裏起毛) ショート丈
裏起毛で足元あったかい。
伸縮性のあるストレッチ生地が働く足にしっかりフィットします。
足首防風仕様&足首ゴムで冷気が入りにくく保温性抜群!
機能
保温
足首防風仕様
色ブラック
サイズフリー
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
材質(ゴム)ナイロン70%・ポリエステル30%
丈(cm)17
入数1個
内容量1個
足首防風仕様
裏起毛で足元あったかい。
伸縮性のあるストレッチ生地が働く足にしっかりフィットします。
足首防風仕様&足首ゴムで冷気が入りにくく保温性抜群!