クレンジングジェル
ソフトな使い心地なのにしっかりメイク落とし
ヤシ油由来のマイルドな洗浄成分でメイクをすっきり落とします
うるおい成分セレブロシド、シソ葉エキス、オウゴンエキス配合
アルコール・オイル・パラベンフリー
【使用方法】
適量(3~6プッシュ)を手にとり、顔全体にひろげ、メイクとよくなじませます
その後、水またはぬるま湯で洗い流します
コットン等になじませ、ふき取り用としてもお使いいただけます
形状ジェル
容量(mL)150(使用期間目安:6プッシュの使用で約50日分)
配合成分水・BG・ペンチレングリコール・ココアンホ酢酸Na・シソ葉エキス・チャカテキン・オウレン根エキス・オウゴンエキス・キハダ樹皮エキス・クチナシエキス・ウンシュウミカン果皮エキス・セレブロシド・サッカロミセス溶解質エキス・PCA-Na・乳酸Na・キサンタンガム・カルボマー・水酸化Na・PEG-20ソルビタンココエート・トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル ※無香料・無鉱物油・無合成着色料
商品タイプ本体
内容量1個(150mL)