アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L

アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック コントロール ホワイト 0.8L T-fal(ティファール)

倒れてもお湯がこぼれにくい。
8段階の温度コントロール。
温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。

用途電気ケトル ホワイト 質量(g)1270 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×220×210 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13494269 KO8401JP
13,636
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする