アプレシア・プラス ロック 0.8L

アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア・プラス ロック 0.8L T-fal(ティファール)

倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。
忙しい朝や急な来客でも大丈夫。

用途電気ケトル 質量(g)990 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13494287 KO5408JP ブラック
8,073
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
13494278 KO5401JP ホワイト
8,073
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする