ガラスケトル「エルダー」

ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック ガラスケトル「エルダー」 ドリテック

水量や中の様子がひと目でわかるガラス製
お湯に匂いがつきにくいガラス製※メーカー比
取り外し可能な洗えるフィルター付
湯沸かし中はLEDが点灯
安心の空焚き防止機能付
ワンタッチでふたが開きます

材質本体:耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス/給電スタンド:ポリプロピレン ブラック 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)900 機能空焚き防止機能 最大容量(L)1 コード長さ(cm)120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13498846 PO-161BK
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする